Test catalogus aantal
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
Stationaire
5I226168
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
Bosch Stationaire
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5I226168
Breedte
860
Hoogte
530
Gewicht
28.6
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
600
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
860
Hoogte
530
Gewicht
28.6
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
600
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
4000
Verstekinstelling links (°)
52
Verstekinstelling rechts (°)
60
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
47
Merk
Bosch
Model
GCM 12 SDE
Type
Mitre Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I226168
EAN
3165140769648
UBB
500635760241
UNSPSC
23152102
Fabrikant artikelnummer
0601B23100