text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Spleetzaag Diameter 127 mm Zaagdiepte 40 mm HSS-Co 8 Steel Uitvoering Vermogen


De BiM Progressor gatzaag heeft een 2x langere levensduur dan zijn voorganger. Hij is opnieuw ontworpen met Bosch Bi-Metaal met een 8% kobaltlegering voor meer duurzaamheid. Bovendien heeft hij een verbeterde progressieve tandstrip die snellere zaagsneden mogelijk maakt. Gebruik deze gatzaag bij het boren van gaten in hout, gipsplaat, kunststof, metaal, non-ferrometaal en roestvrij staal.

Artikelnummer 1C009457
Diameter 127
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Nee
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 127
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Nee
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 82029980
Type Progressor Hole Saw

Omschrijving

De BiM Progressor gatzaag heeft een 2x langere levensduur dan zijn voorganger. Hij is opnieuw ontworpen met Bosch Bi-Metaal met een 8% kobaltlegering voor meer duurzaamheid. Bovendien heeft hij een verbeterde progressieve tandstrip die snellere zaagsneden mogelijk maakt. Gebruik deze gatzaag bij het boren van gaten in hout, gipsplaat, kunststof, metaal, non-ferrometaal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C009457
EAN 3165140950145
UBB 500689193695
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608594245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.