Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6W544518
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
Bosch Spiraalboren
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W544518
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
83
Diameter boor (mm)
4
Schachtdiameter (mm)
6.35
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W544518
EAN
3165140858809
UBB
500649180501
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608577052