text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Spiraalboren


Artikelnummer 5F263913
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 2.2
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 53
Diameter boor (mm) 2.2
Schachtdiameter (mm) 2.2
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 27
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5F263913
EAN 3165140290524
UBB 500648668126
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608595052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.