Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2Z904943
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
Bosch Spiraalboren
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Z904943
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
12.6
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
151
Diameter boor (mm)
12.6
Schachtdiameter (mm)
12.6
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
101
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z904943
EAN
3165140475471
UBB
500648565249
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608585542