Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
8N147511
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
Bosch Snoerloze Slagboormachine 06019G0309
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8N147511
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Boordiameter steen 1e stand (mm)
16
Boordiameter steen 2e stand (mm)
16
Draaimomentinstelling (Nm)
47
Max. aantal slagen (1/min)
31500
Gewicht zonder accupack (kg)
1.5
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Merk
Bosch
Goederencode
84672110
Model
GSB 18V-110 C
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N147511
EAN
3165140956307
UBB
500708197149
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G0309