Scharen
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
Tuingereedschap
Accu machines
Scharen
3D361908
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
Bosch Snoeischaar UNIVERSALCHAINPOLE
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
3D361908
Nom. spanning (V)
18
Lengte
200
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.6
Zwaardlengte (mm)
200
Nuttige zaaglengte (mm)
150
Aantal meegeleverde accu's
1
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte
200
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.6
Zwaardlengte (mm)
200
Nuttige zaaglengte (mm)
150
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D361908
EAN
3165140888103
UBB
500679493758
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06008B3100
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen