Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Doorslijpschijven
2N379336
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
Bosch Snijschijf I 125 x 1 x 22.23mm
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
2N379336
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12.25
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12.25
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
X-Lock-houder
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
68042200
Type
Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N379336
EAN
3165140947572
UBB
500700107443
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
2608619267