Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
8I036838
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
Bosch Snijschijf I 115 x 1 x 22,23mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8I036838
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
13.3
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
13.3
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
X-Lock-houder
Ja
Merk
Bosch
Type
Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I036838
EAN
3165140947565
UBB
500700107286
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
2608619266