text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slijpschijf


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Artikelnummer 2L653094
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 20.1
Schijfdiameter (mm) 76
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 20.1
Schijfdiameter (mm) 76
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 10
Komschijf Nee
X-Lock-houder Nee
Merk Bosch
Type Grinding Disc

Omschrijving

Snoerloze boorhamer Uneo Maxx,Het ultieme snoerloze 3-in-1 gereedschap voor uitgebreide klussen,Pneumatisch hamermechanisme om eenvoudig en snel te boren, ook in beton,SDS-systeemhouder voor intuïtief en eenvoudig verwisselen van accessoires in 3 seconden,Compact en krachtig voor optimale hantering en prestaties,Voor hameren, boren en schroeven in beton, metselwerk, metaal, hout en tegels,KRACHT VOOR IEDEREEN: Eén accu en oplader voor een compleet Home & Garden gereedschapssysteem,Betonboor, 6 en 8 mm diameter,Universele boor, 5 en 6 mm diameter,4 lange bits,Adapter met ronde schacht,Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608601705
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.