text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slijpschijf 125 x 6mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Artikelnummer 2J477609
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 12.25
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 12.25
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Komschijf Nee
X-Lock-houder Ja
Merk BOSCH

Omschrijving

De Best for Universal Socket kernboor is de ideale keuze voor droog kernboren in zachte en harde bouwmaterialen. Met zijn geoptimaliseerde segmentopbouw garandeert de boor hoge prestaties bij het droogboren in de zwaarste materialen. De lasergelaste segmenten zorgen voor een stevige verbinding met de behuizing van gehard staal, waardoor onbedoeld afbreken wordt voorkomen en een uitzonderlijk lange levensduur wordt gegarandeerd - zelfs bij het werken met extreme materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608619366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.