Slijpen
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
7L129410
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
BOSCH Slijpen & schuren GWS 18V-10 115MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7L129410
Nom. spanning (V)
18
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2.1
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2.1
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GWS 18V-10
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L129410
EAN
3165140994897
UBB
500583185151
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019J4001