Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
B4072.002.010
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
Bosch Slijp- & schuurmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4072.002.010
Nom. spanning (V)
12
Breedte
214
Hoogte
80
Lengte (mm)
335
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.62
Trillingsfrequentie (1/min)
35000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
214
Hoogte
80
Lengte (mm)
335
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.62
Trillingsfrequentie (1/min)
35000
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
4.16
Goederencode
84672920
Model
GRO 12V-35
Type
Cordless Multifunction Tool
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4072.002.010
EAN
3165140708999
UBB
500624109368
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
06019C5000