Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
8G194125
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
Bosch Slijp- & schuurmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G194125
Nom. spanning (V)
12
Breedte
88
Hoogte
105
Lengte (mm)
202
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Gereedschapopname
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
88
Hoogte
105
Lengte (mm)
202
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Gereedschapopname
Overig
Max. schijfdiameter (mm)
76
Nullasttoerental (1/min)
19500
Gewicht zonder accupack (kg)
0.7
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G194125
EAN
3165140843591
UBB
500681361050
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019F2003