Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
4V291327
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
Bosch Slijp- & schuurmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4V291327
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
3.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3400
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V291327
EAN
4059952565804
UBB
500715649629
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H6102
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen