Test catalogus aantal
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
2L211122
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
Bosch Slijp- & schuurmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2L211122
Breedte
131
Hoogte
123
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
358
Nom. opgenomen vermogen (W)
720
Machinegewicht (kg)
1.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
131
Hoogte
123
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
358
Nom. opgenomen vermogen (W)
720
Machinegewicht (kg)
1.9
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
11000
Merk
Bosch
Model
GWS 7-115
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L211122
EAN
3165140823692
UBB
500635977316
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
0601388106