Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
7E339129
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
Bosch Slijp- & schuurmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E339129
Nom. spanning (V)
12
Breedte
88
Hoogte
105
Lengte (mm)
202
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
0
Gereedschapopname
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
88
Hoogte
105
Lengte (mm)
202
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
0
Gereedschapopname
Overig
Max. schijfdiameter (mm)
76
Nullasttoerental (1/min)
19500
Gewicht zonder accupack (kg)
0.7
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672951
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E339129
EAN
3165140913393
UBB
500679479088
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019F200B
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen