Test catalogus aantal
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
Merken
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
6Q903011
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
Bosch Slijp- & schuurmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Doos
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Q903011
Breedte
161
Hoogte
103
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
311
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
161
Hoogte
103
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
311
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11500
Merk
Bosch
Model
GWS 19-125 CI
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Haakse slijper GWS 19-125 CI, Maximale productiviteit en de beste gebruikersbescherming, Hoge werksnelheid door krachtige 1900 watt motor met Constant Electronic, Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange levensduur van de koolborstels, Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Control, Bescherming tegen opnieuw aanlopen, antikantelbescherming en vibratiereductie, Stofbeschermingsfilter (2 608 000 695), Steunflens (reserveonderdeelnummer 2 605 703 014), Borgmoer (1 603 340 040), Beschermkap (1 605 510 365), Tweegatsleutel (1 607 950 043), Trillingsdempende hulphandgreep (2 602 025 171)
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q903011
EAN
3165140838375
UBB
500652004820
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
060179N002