text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Slagschroefmachines 18V-70


Artikelnummer 5S066343
Nom. spanning (V) 18
Breedte 80
Hoogte 195
Slag (mm) 20
Lengte (mm) 235
Accucapaciteit (Ah) 2
Snijdiepte in hout (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 80
Hoogte 195
Slag (mm) 20
Lengte (mm) 235
Accucapaciteit (Ah) 2
Snijdiepte in hout (mm) 70
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 0-2600
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 15
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 6
Zwenkbereik (°) 45-45
Gewicht zonder accupack (kg) 1.3
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model EasySaw 70
Type Cordless Jigsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 5S066343
EAN 4053423236347
UBB 500582574322
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0603012002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.