Test catalogus aantal
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
Accu machines
Slagmachines
B4330.000.015
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
Bosch Slagmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4330.000.015
Hoogte
436
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
431
Nom. opgenomen vermogen (W)
920
Machinegewicht (kg)
7.3
Max. draaimoment (Nm)
1000
Gereedschapopname
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
436
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
431
Nom. opgenomen vermogen (W)
920
Machinegewicht (kg)
7.3
Max. draaimoment (Nm)
1000
Gereedschapopname
1 inch
Draaimomentinstelling (Nm)
500
Schroevendiameter (mm)
30
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
7300
Model
GDS 30
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4330.000.015
EAN
3165140922944
UBB
500505902360
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0601435103