text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Slagmoeraanzetters GDS 18 E Het veelzijdige toestel om krachtig te schroeven Ideaal voor wielmontage aan personenauto's, bij de constructie van steigers en stellingen, in de werkplaats, in servicebedrijven en voor directe schroefverbindingen in beton en hout Comfortabele bediening dankzij softgrip en gunstige zwaartepuntpositie door middenhandgreep Bijzonder robuust door slagwerkbehuizing van metaal Precies werken door toerentalinstelling Rechts- en linksdraaien voor het aanhalen en losdraaien Makkelijk verwisselbaar gereedschap Praktische haak voor de bevestiging

Artikelnummer B4330.000.006
Hoogte 200
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 315
Nom. opgenomen vermogen (W) 500
Machinegewicht (kg) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 200
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 315
Nom. opgenomen vermogen (W) 500
Machinegewicht (kg) 3.2
Max. draaimoment (Nm) 250
Gereedschapopname 1/2 inch
Draaimomentinstelling (Nm) 250
Nullasttoerental (1/min) 800
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer B4330.000.006
EAN 3165140596657
UBB 500613322063
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0601444000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.