text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Artikelnummer 9Z008814
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 234
Lengte (mm) 153
Max. draaimoment (Nm) 160
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3600
Nullasttoerental (1/min) 2800
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 234
Lengte (mm) 153
Max. draaimoment (Nm) 160
Gereedschapopname 1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min) 3600
Nullasttoerental (1/min) 2800
Gewicht zonder accupack (kg) 1.02
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GDR 18V-160
Safety GDR 18 V-160
Type Cordless Impact Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z008814
EAN 3165140943970
UBB 500700212201
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019G5106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.