Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
9T284617
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
Bosch Slagmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9T284617
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
182
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Hoogte
182
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
19
Boordiameter hout 1e stand (mm)
19
Max. draaimoment (Nm)
30
Boordiameter beton 2e stand (mm)
10
Boordiameter beton 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
19500
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
380
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1300
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T284617
EAN
3165140773287
UBB
500654404846
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019B690E