Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
8Z754850
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
Bosch Slagmachines
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
8Z754850
Nom. spanning (V)
18
Max. draaimoment (Nm)
1050
Gereedschapopname
3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
2600
Nullasttoerental (1/min)
1750
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Aantal meegeleverde accu's
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Max. draaimoment (Nm)
1050
Gereedschapopname
3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
2600
Nullasttoerental (1/min)
1750
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GDS 18V-1050 H
Type
Cordless Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z754850
EAN
4059952564654
UBB
500717752611
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019J8500