Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slagmachines
7A342720
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
Bosch Slagmachines
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
7A342720
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Boordiameter beton 2e stand (mm)
10
Boordiameter beton 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Max. aantal slagen (1/min)
27000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1800
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
HS- en goederencode
84672920
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A342720
EAN
3165140979443
UBB
500700203622
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H1108