text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Artikelnummer 6W527513
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 216
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 216
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Draaimomentinstelling (Nm) 55
Max. aantal slagen (1/min) 27000
Gewicht zonder accupack (kg) 1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 480
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1800
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 6W527513
EAN 4059952513706
UBB 500708204721
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H1109
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.