Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
6D892411
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
Bosch Slagmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6D892411
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
234
Lengte (mm)
153
Accucapaciteit (Ah)
2
Max. draaimoment (Nm)
160
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3600
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
234
Lengte (mm)
153
Accucapaciteit (Ah)
2
Max. draaimoment (Nm)
160
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3600
Nullasttoerental (1/min)
2800
Gewicht zonder accupack (kg)
1.02
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GDR 18V-160
Type
Cordless Impact Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D892411
EAN
3165140889117
UBB
500679289404
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G5100
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen