text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Artikelnummer 5N936368
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 8
Max. draaimoment (Nm) 1050
Gereedschapopname 3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 8
Max. draaimoment (Nm) 1050
Gereedschapopname 3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GDS 18V-1050 H
Safety GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5N936368
EAN 4059952564678
UBB 500717753866
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019J8502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.