Test catalogus aantal
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
Accu machines
Slagmachines
4V145483
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
Bosch Slagmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4V145483
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Boordiameter beton 2e stand (mm)
10
Boordiameter beton 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Max. aantal slagen (1/min)
27000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1800
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V145483
EAN
3165140979436
UBB
500700203887
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H1107
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen