text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Artikelnummer 4U832743
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 38
Boordiameter hout 1e stand (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 38
Boordiameter hout 1e stand (mm) 38
Max. draaimoment (Nm) 63
Boordiameter beton 2e stand (mm) 13
Boordiameter beton 1e stand (mm) 13
Boordiameter steen 1e stand (mm) 13
Boordiameter steen 2e stand (mm) 13
Draaimomentinstelling (Nm) 63
Gewicht zonder accupack (kg) 1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1900
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GSB 18V-28
Safety GSB 18 V-28
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4U832743
EAN 3165140979467
UBB 500700203218
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H4008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.