Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
4P670122
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
Bosch Slagmachines
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4P670122
Nom. spanning (V)
12
Breedte
54
Hoogte
177
Lengte (mm)
137
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
115
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Breedte
54
Hoogte
177
Lengte (mm)
137
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
115
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3100
Nullasttoerental (1/min)
2600
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P670122
EAN
3165140765114
UBB
500512651760
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06019E0101