text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Volledige kracht op zijn best: 3/4 "hoge koppelimpactsleutel met biturbo-borstelloze technologie. De GDS 18V-1050 H professional is de uitstekende 3/4" impactsleutel met borstelloze motor voor de meest diverse toepassingsgebieden. De biturbo -borstelloze technologie combineert snoerkracht met draadloze vrijheid volledig gemaximaliseerd voor Procore18V -batterijen. Wanneer zware prestaties nodig zijn, biedt het nieuwe impactmechanisme een aanscherping koppel van 1.050 nm en afgescheiden koppel van 1.700 nm voor bijzonder uitdagende werkomgevingen. De hoge veelzijdigheid in vermogenscontrole wordt gewaarborgd door de 3-versnellingsbak/koppelinstellingen die aanpassingen mogelijk maken in de respectieve werkvereisten. De belangrijkste gebieden van GDS 18V-1050 H Professional zijn maaltijdtoepassingen (M10-M24) zoals structurele stalen constructie, metalen assemblage, pijpaanpassing, truckonderhoud en houten constructie. Het is compatibel met alle Bosch Professional 18 V -batterijen en opladers (professioneel 18V -systeem), voor maximaal stroomgebruik Procore18V ≥ 5,5 AH. De GDS 18V-1050 H Professional wordt geleverd met extra cijfers zoals ECP, EMP, een gereedschapsstatusindicator, LED-licht, een 3/4 "gereedschapshouder met wrijvingsring plus door gat, en een ladderclip. Indrukwekkende kracht met draadloze vrijheid dankzij dankzij Procore18V-batterijen en borstelloze motor. Hoge prestatiemotor met een strakker koppel van 1.050 nm en een afgescheiden koppel van maximaal 1.700 nm. Ideale veelzijdigheid en gecontroleerd vermogen als gevolg van 3-versnellingsbak/koppelinstellingen. Bevat EMP, Tool Status Indicator, LED, LED, LED Licht, 3/4 "gereedschapshouder met wrijvingsring plus door gat, en een ladderclip

Artikelnummer 3Q558558
Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 1050
Gereedschapopname 3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 1050
Gereedschapopname 3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GDS 18V-1050 H
Safety GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Omschrijving

3-delige Multimaterial-schijf 230 mm Bundel + Victorinox,Extreem duurzame snijrand met Bosch diamanttechnologie,3 x diamantdoorslijpschijf, Multi Material, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm (2 608 900 663),1 x Victorinox mes

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q558558
EAN 4059952564661
UBB 500717753031
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019J8501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.