text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines

Op bestelling

Cordless Impact Wrench GDS 18V-1000, The GDS 18V-1000 Professional is the powerful 1/2 impact wrench with BITURBO Brushless technology. Its cordless freedom with outstanding power is the outcome of the high-performing brushless motor fully maximised for ProCORE18V batteries. The new impact mechanism, which is designed to deliver a maximum tightening tor

Numer artykułu 1P047800
Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 1000
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 1000
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Opis

Toebehoren LB 10 & DK 10, De veilige en veelzijdige universele LB 10 Professional houder is de ideale keuze voor een breed scala aan montagetoepassingen. De zeer sterke magneten zorgen voor een veilige en snelle plaatsing op metalen oppervlakken. Dankzij het duurzame ontwerp is de LB 10 Professional bestand tegen zware omstandigheden en de rubberen voetjes zorgen voor extra stabiliteit. De LB 10 Professional wordt geleverd met de DK 10 Professional plafondclip, waardoor hij ideaal is voor nauwkeurige hoogteaanpassingen en plafondtoepassingen. De LB 10 Professional heeft een 1/4-inch statiefschroefdraad voor een betrouwbare bevestiging. Universele bevestiging LB 10 & plafondclip DK 10 Professional (0 601 092 C00)

Numery artykułów

Numer artykułu 1P047800
EAN 4059952564562
UBB 500717752462
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J8300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.