text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Accuslijper GWS 18V-7, De GWS 18V-7 Professional accuslijper is het handige antwoord van Bosch dat de handige combinatie biedt van solide 18 V zaagprestaties en een compact ontwerp. Dankzij de sterke borstelloze motor die net zoveel vermogen levert als een draadgebonden haakse slijper, hebben gebruikers alle kracht in handen die nodig is om uitstekende zaagresultaten te behalen. Het lichte gewicht, de slanke handgreep en de sleutelloze beschermkap zorgen voor comfortabel en gemakkelijk werken. De perfecte ergonomie van deze haakse slijper is geoptimaliseerd voor veelzijdig zagen en wordt gewaarborgd door het uitgebalanceerde ontwerp en de slanke handgreep. Deze haakse slijper is de ideale helper voor alle doorslijpwerkzaamheden in metaal, tegels of bakstenen. Steunflens (1 605 703 099), Borgmoer (1 603 340 040), Tweegatsleutel (1 607 950 043), Beschermkap (2 608 000 678), Extra handgreep (1 602 025 024), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inleg voor gereedschap en lader (1 600 A00 2WH)

Položka č. 1B845253
Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 1000
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Ambalat la 1

technické údaje

Nom. spanning (V) 18
Max. draaimoment (Nm) 1000
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GDS 18V-1000
Safety GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Popis

Accuslijper GWS 18V-7, De GWS 18V-7 Professional accuslijper is het handige antwoord van Bosch dat de handige combinatie biedt van solide 18 V zaagprestaties en een compact ontwerp. Dankzij de sterke borstelloze motor die net zoveel vermogen levert als een draadgebonden haakse slijper, hebben gebruikers alle kracht in handen die nodig is om uitstekende zaagresultaten te behalen. Het lichte gewicht, de slanke handgreep en de sleutelloze beschermkap zorgen voor comfortabel en gemakkelijk werken. De perfecte ergonomie van deze haakse slijper is geoptimaliseerd voor veelzijdig zagen en wordt gewaarborgd door het uitgebalanceerde ontwerp en de slanke handgreep. Deze haakse slijper is de ideale helper voor alle doorslijpwerkzaamheden in metaal, tegels of bakstenen. Steunflens (1 605 703 099), Borgmoer (1 603 340 040), Tweegatsleutel (1 607 950 043), Beschermkap (2 608 000 678), Extra handgreep (1 602 025 024), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inleg voor gereedschap en lader (1 600 A00 2WH)

Čísla materiálu

Položka č. 1B845253
EAN 4059952564579
UBB 500717752876
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019J8301
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.