text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Volledige kracht op zijn best: 3/4 "hoge koppelimpactsleutel met biturbo-borstelloze technologie. De GDS 18V-1050 H professional is de uitstekende 3/4" impactsleutel met borstelloze motor voor de meest diverse toepassingsgebieden. De biturbo -borstelloze technologie combineert snoerkracht met draadloze vrijheid volledig gemaximaliseerd voor Procore18V -batterijen. Wanneer zware prestaties nodig zijn, biedt het nieuwe impactmechanisme een aanscherping koppel van 1.050 nm en afgescheiden koppel van 1.700 nm voor bijzonder uitdagende werkomgevingen. De hoge veelzijdigheid in vermogenscontrole wordt gewaarborgd door de 3-versnellingsbak/koppelinstellingen die aanpassingen mogelijk maken in de respectieve werkvereisten. De belangrijkste gebieden van GDS 18V-1050 H Professional zijn maaltijdtoepassingen (M10-M24) zoals structurele stalen constructie, metalen assemblage, pijpaanpassing, truckonderhoud en houten constructie. Het is compatibel met alle Bosch Professional 18 V -batterijen en opladers (professioneel 18V -systeem), voor maximaal stroomgebruik Procore18V ≥ 5,5 AH. De GDS 18V-1050 H Professional wordt geleverd met extra cijfers zoals ECP, EMP, een gereedschapsstatusindicator, LED-licht, een 3/4 "gereedschapshouder met wrijvingsring plus door gat, en een ladderclip. Indrukwekkende kracht met draadloze vrijheid dankzij dankzij Procore18V-batterijen en borstelloze motor. Hoge prestatiemotor met een strakker koppel van 1.050 nm en een afgescheiden koppel van maximaal 1.700 nm. Ideale veelzijdigheid en gecontroleerd vermogen als gevolg van 3-versnellingsbak/koppelinstellingen. Bevat EMP, Tool Status Indicator, LED, LED, LED Licht, 3/4 "gereedschapshouder met wrijvingsring plus door gat, en een ladderclip

Artikelnummer 0W898368
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Max. draaimoment (Nm) 1050
Gereedschapopname 3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Max. draaimoment (Nm) 1050
Gereedschapopname 3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Omschrijving

GWS 2200 J, De GWS 2200 J Professional haakse slijper voor 230 mm schijven biedt solide prestaties en bescherming van de gebruiker met een robuust ontwerp, Soft Start en herstartbeveiliging. De GWS 2200 J Professional garandeert overtuigende resultaten dankzij de krachtige 2.200 W motor die zorgt voor een goede materiaalafname. Een standaard zijhandgreep wordt meegeleverd. De GWS 2200 J Professional is ideaal voor het zagen van materialen zoals metaal en steen. Hij is compatibel met het Bosch Professional GDE 230 FC-S stofvoorzetstuk. Kartonnen doos, Extra handgreep (2 602 025 075), Beschermkap (2 605 510 298), Tweegatsleutel (1 607 950 048), Steunflens (1 605 703 099), Borgmoer (1 603 340 040)

Artikelnummers

Artikelnummer 0W898368
EAN 4059952582337
UBB 500717753452
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019J8503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.