text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slagmachines


Artikelnummer 0T863813
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 8
Max. draaimoment (Nm) 1000
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 8
Max. draaimoment (Nm) 1000
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 2600
Nullasttoerental (1/min) 1750
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model GDS 18V-1000
Safety GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0T863813
EAN 4059952564586
UBB 500717753601
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019J8302
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.