Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
9I682139
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
BOSCH Slagmachines 4AH GCY 42 L-BOXX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9I682139
Nom. spanning (V)
18
Breedte
77
Hoogte
210
Lengte (mm)
163
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
77
Hoogte
210
Lengte (mm)
163
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
64
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm)
36-64
Gewicht zonder accupack (kg)
1.1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-630
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-2100
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Type
Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I682139
EAN
4059952617244
UBB
500583859367
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06019K6005