Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
1W574161
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
BOSCH Slagmachines 4AH GCY 42 L-BOXX
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1W574161
Nom. spanning (V)
18
Breedte
77
Hoogte
210
Lengte (mm)
175
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
77
Hoogte
210
Lengte (mm)
175
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
64
Boordiameter beton 2e stand (mm)
13
Boordiameter beton 1e stand (mm)
13
Boordiameter steen 1e stand (mm)
13
Boordiameter steen 2e stand (mm)
13
Draaimomentinstelling (Nm)
36-64
Max. aantal slagen (1/min)
29500
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-630
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-2100
Aantal meegeleverde accu's
4
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W574161
EAN
4059952617343
UBB
500581242368
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06019K6105