Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
3B200690
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
BOSCH Slagmachines 3,6V
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3B200690
Nom. spanning (V)
3.6
Breedte
38
Hoogte
38
Lengte (mm)
182
Accucapaciteit (Ah)
1.5
Gewicht incl. accupack (kg)
0.28
Max. draaimoment (Nm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
3.6
Breedte
38
Hoogte
38
Lengte (mm)
182
Accucapaciteit (Ah)
1.5
Gewicht incl. accupack (kg)
0.28
Max. draaimoment (Nm)
5
Draaimomentinstelling (Nm)
2.5-5
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
5-5
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
360-360
Gipsplatenschroefmachine
Nee
Geschikt voor magazijnschroeven
Nee
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Type
Cordless Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B200690
EAN
3165140953801
UBB
500581667994
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039C6000