Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
5K330739
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
BOSCH Slagmachines 18V-52-13 BT
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
5K330739
Nom. spanning (V)
18
Breedte
154
Hoogte
180
Lengte (mm)
955
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Mesafstand (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
154
Hoogte
180
Lengte (mm)
955
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Mesafstand (mm)
15
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
2400
Bruikbare meslengte (mm)
520
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
EasyHedgeCut 52-13
Type
Cordless Hedge Trimmer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K330739
EAN
4059952655048
UBB
500582433669
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0600849M00