Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
7J506820
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
BOSCH Slagmachines 18V-450 HC 2X 5,0 AH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J506820
Nom. spanning (V)
18
Breedte
360
Hoogte
155
Lengte (mm)
440
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
450
Gereedschapopname
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
360
Hoogte
155
Lengte (mm)
440
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
450
Gereedschapopname
Overig
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
10-20
Nullasttoerental (1/min)
0-2300
Gewicht zonder accupack (kg)
1.6
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J506820
EAN
4059952568140
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06019K4103