Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
4D912274
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
BOSCH Slagmachines 18V-40,2ACCU
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4D912274
Nom. spanning (V)
18
Breedte
57
Hoogte
216
Lengte (mm)
195
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
57
Hoogte
216
Lengte (mm)
195
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
40
Draaimomentinstelling (Nm)
20-40
Gewicht zonder accupack (kg)
1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-430
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-1630
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
EasyImpact 18V-40
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D912274
EAN
4053423232608
UBB
500582033865
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039D8108