text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Slagmachines 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Artikelnummer 3U165765
Nom. spanning (V) 12
Breedte 209
Hoogte 64
Lengte (mm) 232
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Breedte 209
Hoogte 64
Lengte (mm) 232
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Gewicht incl. accupack (kg) 1.1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10-10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 8
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 30
Boordiameter beton 2e stand (mm) 6
Boordiameter beton 1e stand (mm) 6
Boordiameter steen 1e stand (mm) 6
Boordiameter steen 2e stand (mm) 6
Draaimomentinstelling (Nm) 18-30
Max. aantal slagen (1/min) 22500
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1500
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

Omschrijving

Snoerloze Combi EasyImpact 1200 met twee snelheden,Het handige hulpje voor alle kleine klussen,Compact, lichtgewicht ontwerp met krachtige prestaties,Draaimomentvoorkeuze met 20 draaimomentniveaus, boor- en klopboorinstelling,Schacht van 10 mm en een enkele hulsboorhouder voor eenvoudig wisselen van schroeven en boren,LED-lampje verlicht de werkruimte voor goed zicht, zelfs in donkere hoeken,Boren in hout en metaal, klopboren in metselwerk en algemeen schroeven,KRACHT VOOR ALLES: Eén accu voor een heel systeem van tuingereedschap,1 x accu PBA 12V 1.5Ah,Schroevendraaierbit,Lader GAL 1210 CV,Draagtas

Artikelnummers

Artikelnummer 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 06039D3104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.