text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Slaghamers 1ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Artikelnummer 7Y860304
Nom. spanning (V) 12
Breedte 209
Hoogte 64
Lengte (mm) 232
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Breedte 209
Hoogte 64
Lengte (mm) 232
Accucapaciteit (Ah) 1.5
Spanwijdte boorhouder (mm) 10-10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 8
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 30
Draaimomentinstelling (Nm) 18-30
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1500
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Omschrijving

Zaagt lang gaten in meerdere materialen! De meeste gatzagen voor hout en metaal lijken prima te werken - totdat je een geharde spijker of schroef raakt. Dan schreeuwen en roken en knarsen ze totdat hun tanden zijn afgescheurd en je nog steeds maar een half gat hebt. Met zijn hardmetalen tanden vertraagt de EXPERT Tough Material nauwelijks wanneer hij metaal raakt - hij snijdt netjes door en blijft gaten zagen, keer op keer. De Bosch EXPERT Tough Material gatzaag is een geweldige allrounder voor elke vakman - want een half gat is nog geen half gat waard.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y860304
EAN 4053423224856
UBB 500583337794
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 06039D3006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.