text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch SDS Max producten


Artikelnummer 8X575125
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 920
Diameter boor (mm) 37
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 800
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075030
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8X575125
EAN 3165140213059
UBB 500648846904
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597901
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.