text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch SDS Max producten


Artikelnummer 8N325651
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 450
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 45
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 450
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Through Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8N325651
EAN 3165140021951
UBB 500648827771
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1618596455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.