text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch SDS+ producten


Artikelnummer 5C599458
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 55
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 55
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Multipurpose Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5C599458
EAN 3165140480772
UBB 500699519160
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609256911
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.