SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
5C508229
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
Bosch SDS+ producten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 110 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5C508229
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor keramiek
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
110
Diameter boor (mm)
5
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
50
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Klopboor SDS plus D= 6 mm, L= 110 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
5C508229
EAN
3165140381888
UBB
500699404975
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255502