text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch SDS+ producten


Artikelnummer 2V616416
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 70
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 70
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merk Bosch
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2V616416
EAN 3165140480727
UBB 500699518170
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609256906
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.