text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH SDS+ producten 4X100X165MM


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artikelnummer 1B802047
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-21, De snoerloze boorhamer GBH 180-LI biedt de unieke voordelige combinatie van betaalbaarheid en Bosch-kwaliteit, ideaal voor boren en licht beitelwerk in beton en baksteen of hout en staal. Hij is zeer efficiënt, blijft zelfs bij het boren van veel gaten lang presteren en heeft een 20% langere acculooptijd dan zijn voorganger. De borstelloze boorhamer minimaliseert ook het onderhoud van het gereedschap doordat koolborstels niet vervangen hoeven te worden. Betaalbaarheid en Bosch kwaliteit voor boren en licht beitelwerk in beton, baksteen, hout en staal. Duurzame prestaties voor het boren van veel gaten en 20% langere acculooptijd dan de vorige boorhamer. Minimaal onderhoud aan het gereedschap - koolborstels hoeven niet te worden vervangen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x accu GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038), Snellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Diepteaanslag (reserveonderdeelnummer 1 613 001 009), Machinedoek (reserveonderdeelnummer: 1 619 200 413)

Artikelnummers

Artikelnummer 1B802047
EAN 4059952531311
UBB 500718648180
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.